Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 3.2 Gen 2 Typ-C Kabel, USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, 1 m, SuperSpeed+ USB, 10 Gbit/s, 60 W / 3 A, 4K@60Hz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-353526
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     353526
EAN/GTIN:
     0766623353526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Das Manhattan USB 3.2 Gen 2 Typ-C Kabel verbindet schnell und einfach USB-C-Geräte mit Typ C-Ports an Ihrem PC oder Notebook. Übertragungsraten bis zu 10 Gbit/s und Stromdurchsatz bis zu 60 W sorgen für Konnektivität auf höchstem Niveau, auch als Ladekabel.



Merkmale:
  • USB Typ C-Stecker auf USB Typ C-Stecker
  • Zum Anschluss eines USB 3.2 Gen 2 Typ C-Geräts an einen Typ C-Port
  • Unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10 Gbit/s
  • Unterstützt Stromversorgung mit bis zu 3 A (60 W)
  • USB-C-Konformität mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode) für Auflösungen bis zu 4K@60Hz auf unterstützten Geräten und Displays
  • SuperSpeed USB für ultraschnelle Datenübertragungsraten ohne Datenverlust
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1 m
Breite:
0,012 m
Höhe:
0,006 m
Gewicht:
0,045 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2725, USB 3.1
Lieferumfang:
USB 3.2 Gen 2 Typ-C Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353540
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.