Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffe, Kunststoff, Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-810.15-220
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     810.15-220
EAN/GTIN:
     4045525540682
Suchbegriffe:
Kniehebelmodul-Griff
Griffe GN 810.15 sind Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13.
Weitere Informationen:
Größe:
220
b1:
22
b2:
13
b3:
5
h:
60
t:
55
Werkstoff:
KU - Kunststoff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
810.18-220
ab € 4,83*
Ähnlich
Otto Ganter
810.19-220
ab € 6,67*
Ähnlich
Otto Ganter
810.16-220
ab € 7,14*
Ähnlich
Otto Ganter
810.12-220-C
ab € 62,26*
Ähnlich
Otto Ganter
810.13-220
ab € 61,95*
Ähnlich
Otto Ganter
810.17-220
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.