Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel für Drehknöpfe / Handräder ohne Stellungsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-576-50
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     576-50
EAN/GTIN:
     4045525296930
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf ganter
Abschlussdeckel GN 576 werden in Verbindung mit Drehknöpfen GN 534.8 / GN 534.9 und Handrädern GN 577.8 / GN 577.9 / GN 521.8 verwendet bei Anwendungsfällen, bei denen diese Bedienteile wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingestezt werden Bei der Montage wird der Deckel von Hand eingedrückt, zur Demontage kann er mit einem Schraubendreher abgenommen werden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d:
50
Werkstoff:
PBT - Kunststoff (Polyester PBT)
Länge l:
11
passend für Drehknöpfe GN 534.8 / GN 534.9 Größe:
60
Handräder GN 577.8 /GN 577.9 Größe:
85
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknopf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
534.8-60-B8
ab € 8,65*
Ähnlich
Otto Ganter
534.9-60-B8
ab € 17,48*
Ähnlich
Otto Ganter
577.9-85-B10
ab € 17,28*
Ähnlich
Otto Ganter
577.8-85-B10
ab € 9,14*
Ähnlich
Otto Ganter
521.8-125-B8-D
ab € 22,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.