Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handräder für Stellungsanzeiger, Kunststoff, Buchse Stahl (GN 577.8-85-B10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-577.8-85-B10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     577.8-85-B10
EAN/GTIN:
     4045525296978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Stellungsanzeiger-Handrad
handrad ganter
handrad

Handräder GN 577.8 haben eine Ausnehmung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3.

Für Anwendungsfälle bei welchen diese Handräder wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zur Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlussdeckel geliefert werden.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
85
Bohrung d2:
B 10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.110 kg
Weitere Suchbegriffe: analog, digital, Positionsanzeiger, Stellungsanzeiger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
576-50
ab € 1,87*
Ähnlich
Otto Ganter
534.8-60-B8
ab € 8,63*
Ähnlich
Otto Ganter
526.8-60-B10
ab € 10,32*
Ähnlich
Otto Ganter
323.8-80-B10-A
ab € 14,16*
Ähnlich
Otto Ganter
000.8-42-2-R
ab € 31,38*
Ähnlich
Otto Ganter
000.3-60-0000.2-R
ab € 74,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.