Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Laschen-Klemmverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-275-B16-2-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     275-B16-2-NI
EAN/GTIN:
     4045525481473
Suchbegriffe:
Laschen-Klemmhalter
Laschen-Klemmverbinder
Laschenklemmhalter
Laschenklemmverbinder
Die Klemmbohrung der Edelstahl-Laschen-Klemmverbinder GN 275 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden. Laschen-Klemmverbinder GN 275 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 271, GN 273 und GN 277 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bohrung d1:
B 16
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
b Laschen- breite:
25
d2:
6.5
k:
31.5
l1:
61
l2:
34.5
m:
48.5
s:
10
t:
12.5
z Schraub- stelle:
M6-20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.163 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
281-B12-2-SW
ab € 17,90*
Ähnlich
Otto Ganter
273-B12-2-SW
ab € 8,58*
Ähnlich
Otto Ganter
271-25-SW
ab € 8,28*
Ähnlich
Otto Ganter
272-40-OZ-SW
ab € 9,14*
Ähnlich
Otto Ganter
278-B20-OZ-2-SW
ab € 9,77*
Ähnlich
Otto Ganter
276-B20-OZ-2-SW
ab € 9,84*
Ähnlich
Otto Ganter
274-B20-OZ-2-SW
ab € 9,77*
Ähnlich
Otto Ganter
279-B40-OZ-2-SW
ab € 22,25*
Ähnlich
Otto Ganter
911.3-45-M6-20-GS
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.