Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laschen-Klemmverbinder, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-276-B20-OZ-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     276-B20-OZ-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525119918
Suchbegriffe:
Laschen-Klemmhalter
Laschen-Klemmverbinder
Laschenklemmhalter
Laschenklemmverbinder
Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 276 ist bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden. Laschen-Klemmverbinder GN 276 können mit Klemmverbindern GN 272, GN 274 und GN 278 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 20
Form:
OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
AL - Aluminium
b Laschen- breite:
40
d2:
8.5
k:
42.5
l1:
92
l2:
52
m:
72
s:
13
t:
20
z Schraub- stelle:
M8-25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.205 kg
Weitere Suchbegriffe: laschen klemmverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
284-B20-B20-S-2-SW
ab € 20,32*
Ähnlich
Otto Ganter
272-40-OZ-SW
ab € 9,20*
Ähnlich
Otto Ganter
274-B20-OZ-2-SW
ab € 9,80*
Ähnlich
Otto Ganter
278-B20-OZ-2-SW
ab € 9,85*
Ähnlich
Otto Ganter
275-B12-2-SW
ab € 8,56*
Ähnlich
Otto Ganter
271-25-SW
ab € 8,30*
Ähnlich
Otto Ganter
273-B12-2-SW
ab € 8,55*
Ähnlich
Otto Ganter
277-B12-2-SW
ab € 8,63*
Ähnlich
Otto Ganter
279-B40-OZ-2-SW
ab € 22,29*
Ähnlich
Otto Ganter
87-B42,4-D
ab € 9,27*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.