Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laschen-Klemmverbinder, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-275-B15-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     275-B15-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525726031
Suchbegriffe:
Laschen-Klemmhalter
Laschen-Klemmverbinder
Laschenklemmhalter
Laschenklemmverbinder
Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 275 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden. Laschen-Klemmverbinder GN 275 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 271, GN 273 und GN 277 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 15
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Werkstoff:
AL - Aluminium
b Laschen- breite:
25
d2:
6.5
k:
31.5
l1:
61
l2:
34.5
m:
48.5
s:
10
t:
12.5
z Schraub- stelle:
M6-20
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l3:
45 | 63
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.070 kg
Weitere Suchbegriffe: laschen klemmverbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
281-B12-2-SW
ab € 17,85*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,51*
Ähnlich
Otto Ganter
482-B8-16-Q-ELS
ab € 7,33*
Ähnlich
Otto Ganter
271-25-SW
ab € 8,30*
Ähnlich
Otto Ganter
273-B12-2-SW
ab € 8,55*
Ähnlich
Otto Ganter
277-B12-2-SW
ab € 8,63*
Ähnlich
Otto Ganter
272-40-OZ-SW
ab € 9,20*
Ähnlich
Otto Ganter
274-B20-OZ-2-SW
ab € 9,80*
Ähnlich
Otto Ganter
278-B20-OZ-2-SW
ab € 9,85*
Ähnlich
Otto Ganter
276-B20-OZ-2-SW
ab € 9,85*
Ähnlich
Otto Ganter
279-B40-OZ-2-SW
ab € 22,29*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.