Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laschen-Klemmverbinder, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-274-B40-IV-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     274-B40-IV-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525685963
Suchbegriffe:
Laschen-Klemmhalter
Laschen-Klemmverbinder
Laschenklemmhalter
Laschenklemmverbinder
Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 274 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden. Laschen-Klemmverbinder GN 274 können mit Klemmverbindern GN 272, GN 276 und GN 278 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 40
Form:
IV - mit Innenverzahnung
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Werkstoff:
AL - Aluminium
b Laschen- breite:
65
d2:
10.5
k:
65
l1:
148
m:
70
s:
17
t:
32.5
z Schraub- stelle:
M10-50
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.690 kg
Weitere Suchbegriffe: laschen klemmverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
284-B20-B20-S-2-SW
ab € 20,49*
Ähnlich
Otto Ganter
272-40-OZ-SW
ab € 9,15*
Ähnlich
Otto Ganter
276-B20-OZ-2-SW
ab € 9,80*
Ähnlich
Otto Ganter
278-B20-OZ-2-SW
ab € 9,78*
Ähnlich
Otto Ganter
273-B12-2-SW
ab € 8,62*
Ähnlich
Otto Ganter
271-25-SW
ab € 8,31*
Ähnlich
Otto Ganter
275-B12-2-SW
ab € 8,59*
Ähnlich
Otto Ganter
277-B12-2-SW
ab € 8,66*
Ähnlich
Otto Ganter
279-B40-OZ-2-SW
ab € 22,27*
Ähnlich
Otto Ganter
274.1-B30-OZ-2-SW
ab € 21,01*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.