Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Laschen-Klemmverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-273-B18-2-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     273-B18-2-NI
EAN/GTIN:
     4045525481428
Suchbegriffe:
Laschen-Klemmhalter
Laschen-Klemmverbinder
Laschenklemmhalter
Laschenklemmverbinder
Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 273 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden. Laschen-Klemmverbinder GN 273 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 271, GN 275 und GN 277 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bohrung d1:
B 18
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
b Laschen- breite:
25
d2:
6.5
k:
25
l1:
64
m:
29.5
s:
10
t:
12.5
z Schraub- stelle:
M6-20
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911.3 für z l2:
45 | 63
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.135 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
283-B12-B12-2-SW
ab € 18,20*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,47*
Ähnlich
Otto Ganter
274-B20-OZ-2-SW
ab € 9,77*
Ähnlich
Otto Ganter
271-25-SW
ab € 8,28*
Ähnlich
Otto Ganter
277-B12-2-SW
ab € 8,58*
Ähnlich
Otto Ganter
276-B20-OZ-2-SW
ab € 9,84*
Ähnlich
Otto Ganter
275-B12-2-SW
ab € 8,60*
Ähnlich
Otto Ganter
272-40-OZ-SW
ab € 9,14*
Ähnlich
Otto Ganter
278-B20-OZ-2-SW
ab € 9,77*
Ähnlich
Otto Ganter
279-B40-OZ-2-SW
ab € 22,25*
Ähnlich
Otto Ganter
273.1-B18-2-SW
ab € 19,69*
Ähnlich
Otto Ganter
911.3-63-M8-GS
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.