Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laschen-Klemmverbinder, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-272-65-MZ-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     272-65-MZ-BL
EAN/GTIN:
     4045525116153
Suchbegriffe:
Laschen-Klemmhalter
Laschen-Klemmverbinder
Laschenklemmhalter
Laschenklemmverbinder
Laschen-Klemmverbinder GN 272 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 274, GN 276 oder GN 278 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Laschenbreite b:
65
Form:
MZ - mit Zentrieransatz
Oberfläche:
BL - blank, matt gestrahlt
Werkstoff:
AL - Aluminium
d1:
10.2
d2:
11
Länge l:
84.5
m1:
52
m2:
52.5
t1:
32.5
t2:
14
s:
17
x1:
105
x2:
74
y1:
105
y2:
74
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.555 kg
Weitere Suchbegriffe: laschen klemmverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
282-B20-S-2-SW
ab € 20,08*
Ähnlich
Otto Ganter
271-25-SW
ab € 8,30*
Ähnlich
Otto Ganter
274-B20-OZ-2-SW
ab € 9,78*
Ähnlich
Otto Ganter
278-B20-OZ-2-SW
ab € 9,78*
Ähnlich
Otto Ganter
276-B20-OZ-2-SW
ab € 9,86*
Ähnlich
Otto Ganter
277-B12-2-SW
ab € 8,66*
Ähnlich
Otto Ganter
273-B12-2-SW
ab € 8,62*
Ähnlich
Otto Ganter
275-B12-2-SW
ab € 8,59*
Ähnlich
Otto Ganter
279-B40-OZ-2-SW
ab € 22,27*
Ähnlich
Otto Ganter
272.4-B18-40-SW
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.