Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laschen-Klemmverbinder, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-272-40-MZ-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     272-40-MZ-BL
EAN/GTIN:
     4045525116078
Suchbegriffe:
Laschen-Klemmhalter
Laschen-Klemmverbinder
Laschenklemmhalter
Laschenklemmverbinder
Laschen-Klemmverbinder GN 272 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 274, GN 276 oder GN 278 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Laschenbreite b:
40
Form:
MZ - mit Zentrieransatz
Oberfläche:
BL - blank, matt gestrahlt
Werkstoff:
AL - Aluminium
d1:
8.5
d2:
6.5
Länge l:
52.5
m1:
32.5
m2:
30
t1:
20
t2:
7
s:
13
x1:
60
x2:
42
y1:
60
y2:
42
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.105 kg
Weitere Suchbegriffe: laschen klemmverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
282-B20-S-2-SW
ab € 20,08*
Ähnlich
Otto Ganter
271-25-SW
ab € 8,30*
Ähnlich
Otto Ganter
274-B20-OZ-2-SW
ab € 9,78*
Ähnlich
Otto Ganter
278-B20-OZ-2-SW
ab € 9,78*
Ähnlich
Otto Ganter
276-B20-OZ-2-SW
ab € 9,86*
Ähnlich
Otto Ganter
277-B12-2-SW
ab € 8,66*
Ähnlich
Otto Ganter
273-B12-2-SW
ab € 8,62*
Ähnlich
Otto Ganter
275-B12-2-SW
ab € 8,59*
Ähnlich
Otto Ganter
279-B40-OZ-2-SW
ab € 22,27*
Ähnlich
Otto Ganter
272.4-B18-40-SW
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.