Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Klemmverbinder, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-191-B12-B12-2-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     191-B12-B12-2-BL
EAN/GTIN:
     4045525646230
Suchbegriffe:
Winkel-Klemmhalter
Winkel-Klemmverbinder
Winkelklemmhalter
Winkelklemmverbinder
Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 191 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt An den Schraubstellen z1 / z2 verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 12
Bohrung d2:
B 12
Kennziffer:
2 - mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Oberfläche:
BL - blank, matt gestrahlt
Werkstoff:
AL - Aluminium
k Klemm- länge:
25
l1:
61
l2:
34.5
m:
39
z1 Schraub- stelle:
M6-20
z2 Schraub- stelle:
M6-20
für z2 l3:
45 | 63
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.093 kg
Weitere Suchbegriffe: winkel klemmverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
191-B12-B12-2-NI
ab € 19,79*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,47*
Ähnlich
Otto Ganter
476-B8-B8-A-MT
ab € 4,73*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 5,10*
Ähnlich
Otto Ganter
192-B20-B20-40-2-SW
ab € 11,25*
Ähnlich
Otto Ganter
193-B20-V20-50-2-SW
ab € 15,91*
Ähnlich
Otto Ganter
194-B20-V20-50-2-SW
ab € 18,51*
Ähnlich
Otto Ganter
195-B20-50-2-SW
ab € 26,39*
Ähnlich
Otto Ganter
81-B42,4-B42,4
ab € 9,26*
Ähnlich
Otto Ganter
191.1-G18-B18-2-SW
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.