Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Klemmverbinder, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-193-B20-V20-50-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     193-B20-V20-50-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525653245
Suchbegriffe:
Winkel-Klemmhalter
Winkel-Klemmverbinder
Winkelklemmhalter
Winkelklemmverbinder
Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 193 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet. An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 20
Vierkant s2:
V 20
Klemmlänge k:
50
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer:
2 - mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Werkstoff:
AL - Aluminium
l1:
120
l2:
68
l3:
46
m:
86
z Schraub- stellen:
M8-35
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l4:
63 | 78
d1 / s1:
B - Bohrung
d2 / s2:
V - Vierkant
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.476 kg
Weitere Suchbegriffe: winkel klemmverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
476-B8-B8-A-MT
ab € 4,75*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 5,09*
Ähnlich
Otto Ganter
192-B20-B20-40-2-SW
ab € 11,30*
Ähnlich
Otto Ganter
191-B10-B10-2-SW
ab € 9,26*
Ähnlich
Otto Ganter
194-B20-V20-50-2-SW
ab € 18,38*
Ähnlich
Otto Ganter
195-B20-50-2-SW
ab € 26,60*
Ähnlich
Otto Ganter
81-B42,4-B42,4
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.