Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Klemmverbinder, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-163.5-B30-A-4
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     163.5-B30-A-4
EAN/GTIN:
     4045525932661
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmhalter
Fuß-Klemmverbinder
Fußklemmhalter
Fußklemmverbinder
Die Klemmbohrungen der Fuß-Klemmverbinder GN 163.5 sind bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. An der Schraubstelle z verkleinert die Schlossschraube und Hutmutter den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Die Form B ist an der Schraubstelle mit Dichtungen ausgestattet. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Hutmutter, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 30
Form:
A - ohne Dichtungen
Kennziffer:
4 - mit Edelstahl-Hutmutter DIN 917
Werkstoff:
NI - Edelstahl
b:
22
d2:
6.5
d3:
37
Klemmlänge k:
50
l1:
36
m:
35
t:
6.5
x1:
60
x2:
42
y1:
60
y2:
42
z Schraub- stelle:
M 8
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911.3 für z l2:
63 | 78
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.265 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
162-B12-2-NI
ab € 19,63*
Ähnlich
Otto Ganter
162.3-B12-2-NI
ab € 19,63*
Ähnlich
Otto Ganter
163-B20-50-2-SW
ab € 9,81*
Ähnlich
Otto Ganter
911.3-63-M8-GS
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.