Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Klemmverbinder, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-163-B20-50-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     163-B20-50-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525062351
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmhalter
Fuß-Klemmverbinder
Fußklemmhalter
Fußklemmverbinder
Die Klemmbohrung der Fuß-Klemmverbinder GN 163 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 20
Klemmlänge k:
50
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Werkstoff:
AL - Aluminium
d2:
6.5
l1:
52
l2:
40
t:
7
x1:
60
x2:
42
y1:
60
y2:
42
z Schraub- stellen:
M8-25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.180 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
473-B8-ELS
ab € 7,94*
Ähnlich
Otto Ganter
165-B20-2-SW
ab € 14,68*
Ähnlich
Otto Ganter
162-B10-2-SW
ab € 8,28*
Ähnlich
Otto Ganter
166-B20-2-SW
ab € 14,40*
Ähnlich
Otto Ganter
167-B20-2-SW
ab € 18,65*
Ähnlich
Otto Ganter
163.5-B30-A-4
ab € 36,27*
Ähnlich
Otto Ganter
86-B42,4-D
ab € 9,22*
Ähnlich
Otto Ganter
163.1-B30-50-2-SW
ab € 25,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.