Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Fuß-Klemmverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-162.3-B14-2-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     162.3-B14-2-NI
EAN/GTIN:
     4045525800144
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmhalter
Fuß-Klemmverbinder
Fußklemmhalter
Fußklemmverbinder
Die Klemmbohrung der Edelstahl-Fußklemmverbinder GN 162.3 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. Edelstahl-Fuß-Klemmverbinder GN 162.3 sind auch zum Anbau an Profilsysteme geeignet. An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bohrung d1:
B 14
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
d2:
5.5
k Klemm- länge:
40
l1:
34.5
l2:
25
t:
7
x1:
50
x2:
38
y:
30
z Schraub- stelle:
M6-20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.069 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
162-B12-2-NI
ab € 19,63*
Ähnlich
Otto Ganter
162.3-B10-2-SW
ab € 8,29*
Ähnlich
Otto Ganter
163.5-B30-A-4
ab € 36,24*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.