Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Klemmverbinder, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-162-B16-2-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     162-B16-2-BL
EAN/GTIN:
     4045525061897
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmhalter
Fuß-Klemmverbinder
Fußklemmhalter
Fußklemmverbinder
Die Klemmbohrung der Fuß-Klemmverbinder GN 162 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 16
Oberfläche:
BL - blank, matt gestrahlt
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Werkstoff:
AL - Aluminium
d2:
5.5
k Klemm- länge:
40
l1:
34.5
l2:
25
t:
7
x1:
50
x2:
38
y1:
50
y2:
38
z Schraub- stelle:
M6-20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.085 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
162-B12-2-NI
ab € 19,62*
Ähnlich
Otto Ganter
473-B8-ELS
ab € 7,94*
Ähnlich
Otto Ganter
175-B10
ab € 1,43*
Ähnlich
Otto Ganter
163-B20-50-2-SW
ab € 9,83*
Ähnlich
Otto Ganter
165-B20-2-SW
ab € 14,68*
Ähnlich
Otto Ganter
166-B20-2-SW
ab € 14,40*
Ähnlich
Otto Ganter
167-B20-2-SW
ab € 18,65*
Ähnlich
Otto Ganter
162.3-B10-2-SW
ab € 8,33*
Ähnlich
Otto Ganter
86-B42,4-D
ab € 9,22*
Ähnlich
Otto Ganter
162.1-G18-2-SW
ab € 34,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.