Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher zur Montage von Verriegelungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-123-V14,1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     123-V14,1
EAN/GTIN:
     4045525482173
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Drehgrifftürverriegelung
Mit Blechlochern GN 123 können auf einfache Weise in Blechtüren die Aufnahmebohrungen für Verriegelungen GN 115, GN 115.1 und GN 119 angebracht werden. Blechlocher GN 123 eignen sich nur für das Lochen von Stahlblechen bis 2 mm Dicke. Montagehinweis Vorbohrung d einbringen. Es empfiehlt sich einen Klebestreifen mit dem Bohrungszentrum und den Anreißlinien aufzukleben. Zugschraube mit Stempel einführen. Matrize aufsetzen, nach den Anreißlinien ausrichten und mit Sechskantmutter befestigen bzw. Lochung vornehmen.
Weitere Informationen:
Vierkant s1:
V 14,1
Werkstoff:
ST - Stahl
e Ø:
16.3
d Vorbohrung:
11
s2 max. Blechstärke:
2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.475 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,07*
€ 307,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.