Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI 8 Channel PoE+ Netzwerk-Video-Recorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI 8 Channel PoE+ Netzwerk-Video-Recorder
TP-Link VIGI 8 Channel PoE+ Netzwerk-Video-Recorder
Artikel-Nr.:
     C1363-VIGI NVR1008H-8MP
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI NVR1008H-8MP
EAN/GTIN:
     4897098688779
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Audio-RCA-Eingänge:
1
Audio-RCA-Ausgänge:
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP
Betriebstemperatur:
-10 - 55 °C
LED-Anzeigen:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
4.82 W
Ausgangsstrom:
2.43 A
Ausgangsspannung:
53.5 V
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
119 W
Video-Eingangskanäle:
8 Kanäle
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle:
8
Alarm-Ausgangskanäle:
1
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Unterstütze Auflösung:
3840x2160,1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1280x1024, 1024x768, 1280x720
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@60fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Unterstützte Videoformate:
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Eingangsbandbreite:
80 Mbit/s
Ausgangsbandbreite:
60 Mbit/s
Breite:
294 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
44 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
2100 g
Anzahl der installierten HDDs:
0
HDD Kapazität:
0 GB
Max. Speicherkapazität:
10 TB
HDD Schnittstelle:
SATA
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 164,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.