Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY GENTIX DESKTOP Kabelloses Desktopset, Schwarz, USB (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY GENTIX DESKTOP Kabelloses Desktopset, Schwarz, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY GENTIX DESKTOP Kabelloses Desktopset, Schwarz, USB (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-7000DE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-7000DE-2
EAN/GTIN:
     4025112091971
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
456 x 170 x 21 mm
Tastaturgewicht:
875 g
Produktabmessungen (B x T x H):
111 x 69 x 35 mm
Mausgewicht:
92 g
Reichweite:
10
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegung Auflösung:
2000 DPI
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Maus Batterietyp:
AAA
Batterienanzahl (Maus):
2
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Handgelenkauflage:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
545 mm
Verpackungstiefe:
205 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
1336 g
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 22,71* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.