Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 8000 Kabelloses Desktopset, Weiß/Silber, USB (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY DW 8000 Kabelloses Desktopset, Weiß/Silber, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY DW 8000 Kabelloses Desktopset, Weiß/Silber, USB (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-0310DE
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0310DE
EAN/GTIN:
     4025112087448
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Puristisches Design-Desktop mit extra flachem Tastenanschlag
CHERRY DW 8000 ist CHERRY Technologie in puristisch repräsentativen Design. Schön, flach, hochwertig. Noch langlebiger dank abriebfester Tastenbeschriftung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
441 x 165 x 18 mm
Tastaturgewicht:
722 g
Produktabmessungen (B x T x H):
107 x 60 x 27 mm
Mausgewicht:
127 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegung Auflösung:
2000 DPI
Knopfanzahl:
3
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Akku-/Batterietyp:
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
4
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Silber, Weiß
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
5
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
PC / Server
Frequenzband:
2.4 - 2.483 GHz
Empfängerdimensionen (B x T x H):
42 x 18 x 8 mm
Empfängergewicht:
6 g
Paketgewicht:
1184 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.