Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KW X ULP Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KW X ULP Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
CHERRY KW X ULP Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
CHERRY KW X ULP Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
CHERRY KW X ULP Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
CHERRY KW X ULP Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G8U-27000LTBPN-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G8U-27000LTBPN-2
EAN/GTIN:
     4025112098727
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Ultra flache High End Tastatur mit mechanischen Schaltern
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 133 x 20 mm
Tastaturgewicht:
640 g
Energiequelle:
Akku, USB
Wiederaufladbar:
Ja
Energieverbrauch:
500 mA
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, CE
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB + RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Nordisch
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Low-Profile
Tastatur - Tastenanzahl:
111
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Windows Tasten:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-C
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
176 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
933 g
Kabellänge:
1.5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,00*
€ 258,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.