Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerkassette Gelb mit hoher Kapazität - 2.500 Seiten für 2150cn/cdn & 2155cn/cdn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Tonerkassette Gelb mit hoher Kapazität - 2.500 Seiten für 2150cn/cdn & 2155cn/cdn
Dell Tonerkassette Gelb mit hoher Kapazität - 2.500 Seiten für 2150cn/cdn & 2155cn/cdn
Artikel-Nr.:
     C1272-593-11037
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-11037
EAN/GTIN:
     5391519473672
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell - 2150cn/cdn & 2155cn/cdn - Gelb - Tonerkassette mit hoher Kapazität - 2.500 Seiten

Überblick

Die gelbe Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 2150cn/cdn & 2155cn/cdn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 2.500 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System,™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Technische Daten

Verbrauchsmaterial
  • Produktbeschreibung: Dell - Tonerpatrone - High Capacity - Gelb
  • Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
  • Drucktechnologie: Laser
  • Farbe: Gelb
  • Patronenleistung: High Capacity
  • Enthaltene Anz.: 1
  • Patronenmerkmale: Dell Toner Management System
  • Kapazität: Bis zu 2.500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
  • Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
    • 2150cdn Farblaserdrucker
    • 2150cn Farblaserdrucker
    • 2155cdn FarbLaserdrucker
    • 2155cn FarbLaserdrucker

Kompatible Geräte:
Dell:
2150 cdn; 2150 cn; 2155 cdn; 2155 cn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dell
2FV35
ab € 101,14*
Ähnlich
Dell
331-0720
ab € 141,57*
Ähnlich
Dell
8GK7X
ab € 121,06*
Ähnlich
Dell
8WNV5
ab € 183,86*
Ähnlich
Dell
593-11041
ab € 172,82*
Ähnlich
Dell
593-11033
ab € 116,34*
Ähnlich
Dell
593-11040
ab € 117,94*
Ähnlich
Dell
WHPFG
ab € 45,15*
Ähnlich
Ampertec
593-11033
ab € 115,58*
Ähnlich
Ampertec
593-11040
ab € 89,32*
Ähnlich
Ampertec
593-11041
ab € 116,62*
Ähnlich
WhiteBox
593-11033
ab € 16,31*
Ähnlich
WhiteBox
593-11037
ab € 15,81*
Ähnlich
WhiteBox
593-11040
ab € 15,35*
Ähnlich
WhiteBox
593-11041
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.