Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - 3110/3115cn - Cyan - Tonerkassette mit Standardkapazität - 4.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell - 3110/3115cn - Cyan - Tonerkassette mit Standardkapazität - 4.000 Seiten
Dell - 3110/3115cn - Cyan - Tonerkassette mit Standardkapazität - 4.000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1272-593-10166
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell - 3110/3115cn - Cyan - Tonerkassette mit Standardkapazität - 4.000 Seiten

Die Cyan Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 3110cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 4.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tonerkassette mit Standardkapazität
Drucktechnologie:
Laser
Druckfarbe:
Cyan
Druckvolumen:
Bis zu 4000 Seiten
Kompatibilität:
Dell Color Laser Printer 3110cn; Dell Multifunction Color Laser Printer 3115cn

Kompatible Geräte:
Dell:
3110 cn; 3115 cdn; 3115 cn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,36*
Ähnlich
Dell
593-10167
ab € 45,30*
Ähnlich
Dell
NF555
ab € 45,43*
Ähnlich
Dell
593-10171
ab € 232,74*
Ähnlich
Dell
593-10173
ab € 60,53*
Ähnlich
Dell
593-10172
ab € 60,00*
Ähnlich
Ampertec
593-10166
ab € 51,65*
Ähnlich
Ampertec
593-10167
ab € 23,36*
Ähnlich
Ampertec
593-10168
ab € 30,46*
Ähnlich
Ampertec
593-10169
ab € 30,15*
Ähnlich
Ampertec
593-10170
ab € 30,26*
Ähnlich
Ampertec
593-10171
ab € 89,20*
Ähnlich
Ampertec
593-10172
ab € 34,70*
Ähnlich
Ampertec
593-10173
ab € 34,64*
Ähnlich
WhiteBox
RF012
ab € 56,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.