Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DVI-I 24+5 Stecker an Stecker, vergoldete Stecker, schwarz, 2m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel DVI-I 24+5 Stecker an Stecker, vergoldete Stecker, schwarz, 2m, Good Connections®
Anschlusskabel DVI-I 24+5 Stecker an Stecker, vergoldete Stecker, schwarz, 2m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-4310-DI02G
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4310-DI02G
EAN/GTIN:
     4014619762422
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 2m
Beschreibung:
DVI-I(24+5) Stecker an DVI-I(24+5) Stecker
DVI Allgemein: DVI ist der populärste Standard zum übertagen von Videosignalen vom PC zum Monitor. Die Übertragung der Bilddaten erfolgt im DVI-D Standard 100% digital, dadurch werden verlustbehaftete Signalumwandlungen von digital zu analog vermieden. Der DVI-D Standard liefert mehr Details, weniger Fehler im Bild und eine optimale Wiedergabe von Farben und Kontrasten. Zusätzlich verfügt dieses Kabel auch über Leitungen zur analogen Bildübertragung im RGB Format gemäß DVI-I Standard.
- DVI-I Kabel 24+5 Dual Link
- DVI Kabel zur analogen und digitalen Bildübertragung von PC zum Monitor.
- Dieses Kabel unterstützt Auflösungen höher als Full HD 1080P (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600) für digitale Verbindungen.

Technische Details:
- Farbe schwarz
- Länge 2 m
- Konfiguration 24+5 Stecker - Stecker
- Schirmungsmaß doppelt geschirmt
- Ausführung ohne Ferritkerne
- Anschlüsse vergoldet
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.