Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-422-60100
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-60100
EAN/GTIN:
     5022660467882
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Flachprofil: platzsparende Ausführung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
34.2 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
11.4 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
135.6 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
20.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
11.4 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 120 °C
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Flachprofil, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 39,4183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,51*
€ 265,9769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,40*
€ 264,656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,18*
€ 257,2542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,45*
€ 250,4355
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 202,66*
€ 241,1654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,21*
€ 221,5899
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,90*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 255,51*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.