| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-391-90002 Herst.-Nr.: 391-90002 EAN/GTIN: 4031026239484 |
| | | |
|
| | |
| - Gas-Heißluftgebläse für den mobilen Einsatz
- Kabellos, mit Hitzeschutzspirale incl. einer Gas-Patrone und zwei Mundstücken
- Für präzises Arbeiten ohne Stromanschluß in jeder Position, sogar kopfüber
- Stabiler Standfuß für Bewegungsfreiheit der Hände
- Gewicht des Werkzeugs: 760 g
- Piezo-Zündung
- Ventilgeregelte Temperatureinstellung
- Gaspatrone Typ P445, 110 ml/60 g
- Betriebsdauer: ca. 1,5 Stunden
- Neuartiges 3-Komponenten Gasgemisch, für höheren Druck auch bei Außentemperaturen unter 0 °C
Das E4500 eignet sich für das Schrumpfen von wärmeschrumpfenden Produkten aller Art, außerdem zum Weichlöten, Kunststoffverformen und Entfrosten. Weitere Informationen: | | Temperatur: | 400 °C | 700 °C | Mit Temperaturregelung: | ja | Luftstromregulierung: | stufenlos | Maschinengewicht: | 1.1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hellermann tyton heißluftgebläse, modul werkzeuge, Föhn, Gas-Heißluftgebläse, Gebläse, Heißluftföhn, Heißluftgebläse (Gas), Heißluftgerät, Verarbeitungswerkzeuge |
| | |
| |