Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-422-50101
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-50101
EAN/GTIN:
     5022660464904
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
  • Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Flachprofil: platzsparende Ausführung

Militär und allgemeine Performance-Nutzung
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
34.2 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
11.4 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
121.4 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
22.8 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
11.4 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 120 °C
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Flachprofil, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,508*
€ 45,82452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,90*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 255,85*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.