Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-422-50000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-50000
EAN/GTIN:
     5022660464737
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Flachprofil: platzsparende Ausführung

Militär und allgemeine Performance-Nutzung
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
19.8 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6.6 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13.2 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6.6 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 120 °C
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Flachprofil, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,1275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 23,8255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,05*
€ 171,4195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,7575*
€ 163,93143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,4875*
€ 158,85013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,6875*
€ 155,51813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,1275*
€ 141,76173
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,90*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 255,85*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.