Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-411-08180
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     411-08180
EAN/GTIN:
     5022660410246
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
schrumpfformteil hellermann
  • Abgewinkelt 90°
  • Langer Kabeleingang für platzsparenden Einbau
  • Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
16.5 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
7.9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
18.3 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
16.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
2.5 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,95*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 254,38*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.