Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz 0.4-1.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Artikel-Nr.:
     108EL-1879087
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-30109
EAN/GTIN:
     5022660486166
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Eckschutzprofil
  • Sehr flexibel
  • Leicht und sicher zu verarbeiten ohne Kleber
  • Ausgezeichneter Schutz bei hohen Temperaturen
  • Ressistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Eng anliegende Formschiene
  • Optisch sauberer Schutz

Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen, die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Breite:
3.9 mm
Höhe:
4.3 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabelbahn, Kabelrinne, Kabelrinnen, Kantenschutz, Kantenschutzprofil, eckschutzprofil 3m, eckschutzprofil, hellermanntyton durchführungstülle, Flexiform Kantenschutz, Grommet, Kabeldurchführung, kabeldurchführungen, Kabelschläuche, kabelschutz flexiform, kantenprofil, Kantenschutz für Kabel, kantenschutz teflon, Schutzprofil
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 63,51*
€ 84,19*
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,09*
€ 106,79*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 84,60*
€ 106,80*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 86,08*
€ 107,53*
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,96*
€ 111,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,19*
€ 100,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,26*
€ 97,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,33*
€ 92,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,98*
€ 85,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,51*
€ 75,58
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 21,17* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.