Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
Kantenschutz, 0.4-1.3 mm, PTFE, 251-30109
Menge:
Packung
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12H1080
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
251-30109
EAN/GTIN:
5022660486166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Eckschutzprofil
Lieferung auf Rolle mit 3 m, Kantenschutz , 251-30109, HellermannTyton Kantenschutz 0.4-1.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle. Dieses Produkt wird zum Schutz von Kabeln und Drähten verwendet, die durch scharfkantige Ausschnitte geführt werden. Features * Sehr flexibel * Leicht und sicher zu verarbeiten ohne Kleber * Ausgezeichneter Schutz bei hohen Temperaturen * Ressistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien * Eng anliegende Formschiene * Optisch sauberer Schutz
Weitere Informationen:
Breite:
3.9 mm
Farbe:
natur
Höhe:
4.3 mm
Material:
PTFE
max. Klemmbereich:
1.3 mm
max. Temperatur:
260 °C
min. Klemmbereich:
0.4 mm
min. Temperatur:
-60 °C
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Kantenschutzprofile
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
,
Gehäusezubehör
,
Kabelbahn
,
Kabelrinne
,
Kabelrinnen
,
Kantenschutz
,
Kantenschutzprofil
,
eckschutzprofil 3m
,
eckschutzprofil
,
hellermanntyton durchführungstülle
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Kabelbefestigung
,
Kabelführung
,
Kabelhalter
,
Leitungshalter
,
Profil
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,33*
€ 84,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,10*
€ 105,15*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,28*
€ 105,16*
Lager 4147
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,85*
€ 105,78*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 105,62*
€ 129,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,06*
€ 153,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,48*
€ 150,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,09*
€ 145,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,37*
€ 139,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,62*
€ 125,69
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 35,20667* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen