Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 37,5x75 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal 37,5x75 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau
Verdrahtungskanal 37,5x75 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau
Verdrahtungskanal 37,5x75 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau
Verdrahtungskanal 37,5x75 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau
Verdrahtungskanal 37,5x75 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau
Verdrahtungskanal 37,5x75 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau
Artikel-Nr.:
     C1197-183-13775
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     183-13775
EAN/GTIN:
     4031026297576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
  • Ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften
  • Schmale Schlitze, die für Drähte mit kleinem Durchmesser geeignet sind
  • Glatte, gratfreie Kanten schützen Installateure vor Verletzungen und Kabeln vor Beschädigungen
  • Einfache Entfernung der Stege ohne scharfe Kanten durch Sollbruchstellen
  • Kanalabdeckungen halten selbst in vertikaler Position und unter Vibration sicher
  • Der Deckel ist mit der Seite des Kanals bündig und ermöglicht eine enge, zusammenhängende Platzierung des Kanals
  • Bodenlochung nach DIN EN 50085

HellermannTyton halogenfreie Verdrahtungskanäle werden an Orten mit hohen Personenkonzentrationen, hohen Sachwerten oder hohen Sicherheitsanforderungen eingesetzt. Hierzu zählen z.B. Tunnelanlagen, öffentliche Verkehrsmittel, Aufzugsanlagen und Rechenzentren. Hinweis: Halogenfreies PC+ABS ist nicht gegen alle Öle und Fette beständig.
Weitere Informationen:
Höhe:
75.0 mm
Breite:
37.5 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5.0 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2125 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelbahnen kunststoff, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, halogenfrei, halogenfreier Kabelkanal, halogenfreier Kanal, Kabelkanäle, Kabelschläuche, Kanal, Kanäle, Leitungsführung, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,495*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 17,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 23,095*
€ 27,48305
pro Meter
ab 4 Meter
€ 22,785*
€ 27,11415
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,745*
€ 25,87655
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,815*
€ 24,76985
pro Meter
ab 40 Meter
€ 20,505*
€ 24,40095
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 17,495*
€ 20,81905
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 128,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.