Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Ummantelungen; Ø der Ummantelung: 18÷54,nom.35mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Polyester-Ummantelungen; Ø der Ummantelung: 18÷54,nom.35mm
Polyester-Ummantelungen; Ø der Ummantelung: 18÷54,nom.35mm
Artikel-Nr.:
     2805-HLB35
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-80350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelbahndeckel
Kabel-Organizer
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -50...150°C
Material: Polyester
Länge: 10m
Kabel Zubehör-Typ: Polyester-Ummantelungen
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser der Ummantelung: 18...54, nom. 35mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Bündelungen bilden;Schutz der Leitungen vor Beschädigungen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paket
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 3,64*
10
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,55*
€ 3,67*
10
pro Paket
€ 5,46*
ab € 2,854*
€ 3,724*
10
pro Paket
€ 3,90*
ab € 2,917*
€ 3,807*
Lager 2805
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,488*
€ 3,925*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,925*
€ 4,67075
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,369*
€ 4,00911
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,878*
€ 3,42482
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,488*
€ 2,96072
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 2,488* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 39,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 268,74*
Zubehör
HellermannTyton
170-99003
ab € 342,95*
Zubehör
HellermannTyton
111-14860
ab € 0,1867*
Zubehör
HellermannTyton
111-05459
ab € 0,0916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.