Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE-FR, schwarz, 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE-FR, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE-FR, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE-FR, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE-FR, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE-FR, schwarz, 30 m
Artikel-Nr.:
     3517A-55974740
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-43201
EAN/GTIN:
     5022660548994
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
  • Selbstverlöschend nach UL94 V2
  • Nachträglich montierbar
  • Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
  • Vielzahl von Durchmessern und Farben

Anwendung finden SBPEFR Spiralschläuche vorwiegend in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen, wie zum Beispiel im Automobilbereich und in der Elektroindustrie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Halogenfrei:
nein
Wandstärke:
1.4 mm
Wendelbreite:
12.5 mm
Bündeldurchmesser:
10 mm | 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohr kunststoff 30m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Schutzschlauch, Spiralen, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Spiralwickelband, Wickelband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,787*
€ 2,357*
20 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,7881*
€ 2,3581*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,823*
€ 2,403*
3 Tage
72
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,46*
3 Tage
345
30
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,87*
€ 2,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,357*
€ 2,80483
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,197*
€ 2,61443
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,037*
€ 2,42403
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,787*
€ 2,12653
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 70,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.