Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Spiralschlauch SBPEFR9 BK-PE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-244198
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-43201
EAN/GTIN:
     5022660548994
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
HellermannTyton Spiralschlauch SBPEFR9 BK-PE Ausführung Spiralschlauch, Nenndurchmesser 9mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyethylen flammhemmend, Farbe schwarz, Betriebstemperatur -60 ...

80°C, Betriebstemperatur kurzfristig 120°C, Brandschutzeigenschaften entspricht UL94 V2, Wandstärke 1,4mm, Wendelbreite 12,5mm, Bündeldurchmesser 10 ...

100mm, Spiralschläuche können aufgrund ihrer Wendelstruktur auch um bereits montierte Kabel gewickelt werden.

Einzelne Leitungen können an jeder Stelle ausgeführt werden.

Flammhemmendes Polyethylen verfügt über gute Brandschutzeigenschaften.

Die Spiralschläuche eignen sich für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 V2
Halogenfrei:
Nein
UV-beständig:
Nein
Wandstärke:
1.4 mm
Wendelbreite:
12.5 mm
Bündeldurchmesser:
10 mm | 100 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,797*
€ 2,317*
20 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,7881*
€ 2,3181*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,823*
€ 2,363*
3 Tage
48
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,42*
Lager 5382
382
30
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,87*
€ 2,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.