Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1093086 Herst.-Nr.: 13835 EAN/GTIN: 10036000138358 |
| | |
|
| | |
| KleenGuard Handschuhe wurden entwickelt, um die Hände vor mechanischen Gefahren zu schützen und die Arbeit zu erledigen, wenn Sicherheit und Flexibilität entscheidend sind.Jedes handspezifische Handschuhpaar ist in fünf Größen mit farbcodierten Manschetten erhältlich und bietet Schutz der PSA-Kategorie 2. Perfekt für mechanische, Herstellungs- und Konstruktionsumgebungen, wenn Berührungsempfindlichkeit und die Handhabung von Kleinteilen erforderlich sind. Die Schaumstoff-Nitril-Beschichtung der Handflächen sorgt für ausgezeichnete Trockengriffigkeit und die nahtlos gestrickte Nylonrückseite sorgt für Atmungsaktivität und Tragekomfort. Handschuhe in anderen Größen siehe Art.-Nr. 13833, 13834, 13836 und 40152. 5 Beutel x 12 Paar handspezifische, blaue Handschuhe, 9, (120 insgesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | KleenGuard | Farbe: | Blau | Höhe: | 13.65 cm | Länge: | 50 cm | Breite: | 29.53 cm | Gewicht: | 4.51 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh blau, feinmechaniker handschuhe, arbeitshandschuh nitrilschaum, KleenGuard Handschuhe, 13835, U1383541 |
| | |
| |