Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8513835 Herst.-Nr.: 13835-9 EAN/GTIN: 0036000138351 |
| | |
|
| | |
| 5 Beutel x 12 Paare = 60 Tage aus Nylon/Nitril Ideal: bieten Schutz der PSA-Kategorie 2 für Aufgaben in Technik, Fertigung und Baugewerbe, ohne zu reißen, ausgezeichnetes Tastempfinden beim Umgang mit Kleinteilen. Lieferbar als: Paare handspezifischer Handschuhe mit Farbkodierung, Handflächen mit Nitril-Schaumbeschichtung für ausgezeichnete Tastempfindlichkeit und nahtlos gestricktem Handrücken für gute Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort. 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paar im Karton Größe: L Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Material: | Nitril / Nylon | Einsatz als: | Montagehandschuhe | Schutzeigenschaft: | einfacher Arbeitsschutz | Größe: | L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh blau, feinmechaniker handschuhe, arbeitshandschuh nitrilschaum, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Kimberly Clark, Gartenhandschuhe, Schutzhandschuhe, Haushalthandschuhe, Gummihandschuhe |
| | |
| |