Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 120V Bild 1
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 120V Bild 1
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 120V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SUA1000RM1U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUA1000RM1U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 120V

  • APC Smart-UPS, 640 Watts / 1000 VA, Eingang 120V / Ausgang 120V , Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB , Rackhöhe 1 U
  • Inklusive: Software-CD, Rack-Montage-Halterung, Zusätzliche Rack-Montage-Schienen, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, USB-Kabel, Benutzerhandbuch
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 640 Watt / 1000 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 640 Watt / 1000 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 120V
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 53 Hz, 50 Hz nominal,57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
  • Topology: Line-Interactive
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse: (4) NEMA 5-15R
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 120V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart: NEMA 5-15P
  • Kabellänge: 2.44 Meter
  • Input voltage range for main operations: 82 - 144V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 75 - 154V
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Battery Type: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • typische Ladedauer: 2 Stunde(n)
  • Batterieaustauschkassette: RBC34
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    Kommunikation & Management
  • Schnittstelle: DB-9 RS-232,SmartSlot,USB
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Control panel: LED-Status-Anzeige mit Balkendiagrammen für Ladestand und Batterie sowie Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Optional
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 480 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 44.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 660.00 mm
  • Nettogewicht: 21.82 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 55.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 130.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    Conformance
  • Begutachtung: FCC Teil 15 Class A,UL 1778
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Equipment Protection policy: Lebenslang:150000 US$
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, apc ups 1000va, apc ups, ups, Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.006,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,29*
€ 1.290,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,97*
€ 1.281,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,06*
€ 1.261,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,07*
€ 1.235,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,83*
€ 1.198,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMX1500RMI2U
ab € 1.151,82*
Ähnlich
APC
SMX1500RMI2UNC
ab € 1.615,42*
Ähnlich
APC
SMX2200RMHV2U
ab € 2.084,08*
Ähnlich
APC
SMX3000RMHV2U
ab € 2.407,47*
Ähnlich
APC
SMX3000RMHV2UNC
ab € 2.689,66*
Ähnlich
APC
SMX750I
ab € 555,43*
Ähnlich
APC
SUA1000UXI
ab € 1.014,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.