Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS SRT 6000 VA, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC
APC
Artikel-Nr.:
     C1189-SRT6KXLI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT6KXLI
EAN/GTIN:
     731304301660
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS On-Line-Reihe, die einen hochdichten Online-Stromschutz mit echter Doppelwandlung bietet. Diese 6000VA/6000W-Online-USV mit reiner Sinuswelle bietet eine skalierbare Laufzeit und minimiert den Wartungsaufwand. Die konvertierbare (Rack/Tower) 4 HE USV verfügt über eine eingebettete Netzwerkmanagement-Karte für netzwerkbasierte USV-Überwachung und -Verwaltung. Sie verfügt über einen zusätzlichen SmartSlot für die Konnektivität und PowerChute Network Shutdown-Unterstützung für ein sanftes, unbeaufsichtigtes Herunterfahren. Sie verfügt über einem festverdrahteten 3-Draht-Eingang, 6x IEC 60320 C13, 4x IEC 60320 C19 Ausgänge und 2x IEC Überbrückungskabel. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Abmessungen: 719 mm (Tiefe) x 432 mm (Höhe) x 174 mm (Breite), 60 kg. Ideal für Server, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labors und leichte industrielle Anwendungen. Sie entspricht den Normen CE, CE-Zeichen, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM und VDE. Entwickelt für IT-Fachleute oder Netzwerkadministratoren, bietet sie ein breites Eingangsspannungsfenster, eine enge Ausgangsspannungsregelung, Frequenzregelung, einen internen Bypass und Korrektur des Eingangsleistungsfaktors. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
174 mm
Tiefe:
719 mm
Höhe:
432 mm
Gewicht:
60000 g
Mitgelieferte Kabel:
USB-Kabel
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
902 VAh
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
2.5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
8.7 min
Batterielebensdauer (max.):
5 Jahr(e)
Akkuladezeit:
1.5 h
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Automatischer Batterietest:
Ja
Kaltstart:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS):
85078000
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
13539,46
Formfaktor:
Rackmount/Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Display-Typ:
LCD
LED-Anzeigen:
Status
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität:
6 kVA
Ausgangsleistung:
6000 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
275 V
Eingangsfrequenz:
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz:
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge:
480 J
Anzahl der Ausgangs-Phasen:
1
Effizienz:
94.4 %
Crest-Faktor:
3:1
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD:
3 %
Geräuschpegel:
55 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Akustische Signale:
Ja
Auto-Neustart:
Ja
Temperatursensor:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Software-CD:
Ja
Verpackungsbreite:
610 mm
Verpackungstiefe:
960 mm
Verpackungshöhe:
370 mm
Paketgewicht:
67000 g
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker:
Hardwire
Anzahl der AC-Ausgänge:
10 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper:
2
USB Anschluss:
Ja
Serielle Schnittstelle:
Ja | RJ-45
SmartSlot:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4.616,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.616,56*
€ 5.493,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.591,24*
€ 5.463,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.478,88*
€ 5.329,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.421,05*
€ 5.261,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.419,99*
€ 5.259,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.