Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Service Bypass Panel 230V Mbb 125A Hw Input Iec-320 Output (8) C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Service Bypass Panel 230V Mbb 125A Hw Input Iec-320 Output (8) C19 Bild 1
APC Service Bypass Panel 230V Mbb 125A Hw Input Iec-320 Output (8) C19 Bild 1
APC Service Bypass Panel 230V Mbb 125A Hw Input Iec-320 Output (8) C19 Bild 2
APC Service Bypass Panel 230V Mbb 125A Hw Input Iec-320 Output (8) C19 Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SBP20KRMI4U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SBP20KRMI4U
EAN/GTIN:
     731304266969
Suchbegriffe:
USV Management System
UPS Maintenance Switch
USV Umleitungsschalter
USV Wartungs Switch

APC Service Bypass Panel 230V Mbb 125A Hw Input Iec-320 Output (8) C19

SBP20KRMI4U Features

  • Beinhaltet:Installation Guide , Rack Mounting Brackets , User Manual
  • System-Umgehung:(3) Integrierter Leistungsschalter für das Bypass Panel, um die USV für Wartungsarbeiten von kritischen Geräten zu trennen.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
    • Andere Ausgangsspannungen: 220, 240
    • Schutz vor Überlastung: Ja
    • Maximum Total Current Draw: 125
    • Ausgangsanschlüsse:
      • (8) IEC 320 C19 (Netzausfallschutz)
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 220V , 230V , 240V , 380V 3PH , 400V 3PH , 415V 3PH
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Eingangsanschlußart: Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
    • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
    • Load Power Factor Range: 0 to 1
    • Load Capacity: 20000VA
    • Maximum Input Current: 125A
    • Maximum Line Current: 125A
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 178mm , 17.8cm
    • Maximale Breite: 432mm , 43.2cm
    • Maximale Tiefe: 572mm , 57.2cm
    • Rack-Höhe: 4U
    • Nettogewicht: 18.78kg
    • Versandgewicht: 31.36kg
    • Höhe für Versand: 305mm , 30.5cm
    • Breite für Versand: 610mm , 61.0cm
    • Tiefe für Versand: 843mm , 84.3cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: -20 - 50 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-4500Meter
    • Lagerungstemperatur: -40 - 65 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: Querschnitt, EN 60950, GOST, IEC 60950, IEC 60950, UL 1778
    • Standardgarantie: 2 Jahre (nur Teile)
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: ups maintenance switch, Maintenance Bypass Panels
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.900,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.029,50*
€ 2.415,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.018,48*
€ 2.401,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.962,41*
€ 2.335,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.925,18*
€ 2.290,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.900,24*
€ 2.261,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.