Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Service Bypass Panel 200/208/230/240V Mbb 125A Hw Input/Output


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Service Bypass Panel 200/208/230/240V Mbb 125A Hw Input/Output Bild 1
APC Service Bypass Panel 200/208/230/240V Mbb 125A Hw Input/Output Bild 1
APC Service Bypass Panel 200/208/230/240V Mbb 125A Hw Input/Output Bild 2
APC Service Bypass Panel 200/208/230/240V Mbb 125A Hw Input/Output Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SBP20KP
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SBP20KP
EAN/GTIN:
     731304266952
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Service Bypass Panel 200/208/230/240V Mbb 125A Hw Input/Output

SBP20KP Features

  • Äußerst verlässlicher Service Bypass-Panel speziell für APC InfraStruXure Type A-, Smart-UPS- und Symmetra UPS-Produkte
  • Beinhaltet:Installation Guide , Rack Mounting Brackets , User Manual
  • System-Umgehung: (3) Integrierter Leistungsschalter für das Bypass Panel, um die USV für Wartungsarbeiten von kritischen Geräten zu trennen.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Nominelle Ausgangsspannung: 200V , 208V , 220V , 230V , 240V
    • Schutz vor Überlastung: Ja
    • Maximum Total Current Draw: 125
    • Ausgangsanschlüsse:
      • (1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (Netzausfallschutz)
      • (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Netzausfallschutz)
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 200V , 208V , 220V , 230V , 240V , 380V 3PH , 400V 3PH , 415V 3PH
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Eingangsanschlußart: Hard Wire 3-wire (2PH + G), Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
    • Acceptable Input Voltage: 200-240VAC
    • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
    • Load Power Factor Range: 0 to 1
    • Load Capacity: 20000VA
    • Maximum Input Current: 125A
    • Maximum Line Current: 125A
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 178mm , 17.8cm
    • Maximale Breite: 432mm , 43.2cm
    • Maximale Tiefe: 554mm , 55.4cm
    • Rack-Höhe: 4U
    • Nettogewicht: 19.32kg
    • Versandgewicht: 31.36kg
    • Höhe für Versand: 305mm , 30.5cm
    • Breite für Versand: 610mm , 61.0cm
    • Tiefe für Versand: 845mm , 84.5cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: -20 - 50 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-4500Meter
    • Lagerungstemperatur: -40 - 65 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: Querschnitt, EN 60950, GOST, IEC 60950, IEC 60950, UL 1778
    • Standardgarantie: 2 Jahre (nur Teile)
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.605,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.740,22*
€ 2.070,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.716,52*
€ 2.042,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,36*
€ 1.985,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.636,81*
€ 1.947,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,00*
€ 1.909,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SBP1500RMI
ab € 285,22*
Ähnlich
APC
SBP3000RMHW
ab € 311,49*
Ähnlich
APC
SBP3000RMI
ab € 320,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.