Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power Dist, Mod. 3X1 Pole 3 Wire Rcd 16A 3Xiec309 480Cm, 540Cm, 600Cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power Dist, Mod. 3X1 Pole 3 Wire Rcd 16A 3Xiec309 480Cm, 540Cm, 600Cm Bild 1
APC Power Dist, Mod. 3X1 Pole 3 Wire Rcd 16A 3Xiec309 480Cm, 540Cm, 600Cm Bild 1
APC Power Dist, Mod. 3X1 Pole 3 Wire Rcd 16A 3Xiec309 480Cm, 540Cm, 600Cm Bild 2
APC Power Dist, Mod. 3X1 Pole 3 Wire Rcd 16A 3Xiec309 480Cm, 540Cm, 600Cm Bild 3
APC Power Dist, Mod. 3X1 Pole 3 Wire Rcd 16A 3Xiec309 480Cm, 540Cm, 600Cm Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PDM2316IEC-3P30R-2
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDM2316IEC-3P30R-2
EAN/GTIN:
     731304285922
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Power Dist, Mod. 3X1 Pole 3 Wire Rcd 16A 3Xiec309 480Cm, 540Cm, 600Cm

PDM2316IEC-3P30R-2Features

  • Mehrere Verteilungsmöglichkeiten: Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden.
  • Systemmobilität: Die Stromverteilungen können komfortabel neu positioniert werden und eignen sich somit hervorragend für Rechenzentren, in denen sich die Anforderungen stetig ändern.

Sicherheit

Sicherheit:
Verbessert die Anwendersicherheit durch Isolierung an allen Berührungspunkten und formschlüssige Anschlüsse, die das versehentliche Lösen der Steckverbindung verhindern

Komfort

Werkzeuglos montierbare Leistungsschalter:
Die werksseitig vormontierten Stromverteilermodule lassen sich in weniger als zehn Minuten ohne Werkzeug installieren.

Globales Produktangebot:
Einfache Standardisierung der Stromverteilung an allen Unternehmensstandorten – die Auswahl einphasiger und dreiphasiger Stromverteilermodule erfüllt die unterschiedlichen Stromanforderungen der Rechenzentren in aller Welt

Steuerung

Leistungsüberwachung:
Messung und Überwachung des Stromverbrauchs mit Komponenten für die Zweigstromkreisüberwachung und Ausgangsmessung – ohne Aufpreis im Lieferumfang inbegriffen

Übersichtliche LED-Statusanzeige:
Statusanzeige für den schnellen Überblick über die Leistung des Stromverteilermoduls

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
    • Maximum Total Current Draw: 16
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
    • Eingangsfrequenz: 50 Hz
    • Maximum Line Current: 16A
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 254mm , 25.4cm
    • Maximale Breite: 432mm , 43.2cm
    • Maximale Tiefe: 406mm , 40.6cm
    • Nettogewicht: 6.8kg
    • Versandgewicht: 7.7kg
    • Höhe für Versand: 254mm , 25.4cm
    • Breite für Versand: 432mm , 43.2cm
    • Tiefe für Versand: 406mm , 40.6cm
    • Farbe: Grey
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 30 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-4500Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: CE, VDE
    • Standardgarantie: 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
Weitere Suchbegriffe: Power Distribution Module, apc 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, Modular Power Distribution
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.181,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,07*
€ 1.572,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,94*
€ 1.554,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,18*
€ 1.492,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,47*
€ 1.455,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,48*
€ 1.405,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PDM2316IEC-3P30R-3
ab € 1.081,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.