Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1189-BX950MI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BX950MI
EAN/GTIN:
     731304410805
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Diese APC Back-UPS bietet Strom- und Überspannungsschutz für drahtlose Netzwerke, Computer, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte in Ihrem Haus oder Unternehmen. Die 950VA Tower-USV verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, von denen 4 für Batterie-Backup und Überspannungsschutz und 2 nur für Überspannungsschutz ausgelegt sind. Sie absorbiert eine Energie bis zu 273 Joule. Es verfügt über die Funktion der automatischen Spannungsregulierung, die Spannungseinbrüche und Überspannungen auf das richtige Niveau korrigiert.
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Tiefe:
355 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
6100 g
Verpackungsbreite:
197 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Verpackungshöhe:
250 mm
Paketgewicht:
6600 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
6.5 min
Batterielebensdauer (max.):
2 Jahr(e)
Akkuladezeit:
8 h
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Kompakt
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.2 m
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Zertifizierung:
CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
0.95 kVA
Ausgangsleistung:
520 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
300 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
230 V
Output Frequenz:
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz:
0.5 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung:
10 %
Automatische Spannungsregulierung:
Ja
Anstieg der Energiemenge:
273 J
Reaktionszeit:
6 ms
Eingangs-Leistungsfaktor:
0,54
Geräuschpegel:
40 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Akustische Signale:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Warnung bei geringer Batterie
Mitgelieferte Kabel:
Eingangskabel
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Port-Typ:
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.