Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter Cx Mini Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Cx Mini Enclosure Bild 1
APC Netshelter Cx Mini Enclosure Bild 1
APC Netshelter Cx Mini Enclosure Bild 2
APC Netshelter Cx Mini Enclosure Bild 3
APC Netshelter Cx Mini Enclosure Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR4000MV
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4000MV
EAN/GTIN:
     731304294139
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Netshelter Cx Mini Enclosure

AR4000MV Features

  • NetShelter CX Mini, schalldichter Serverraum in einem Kastengehäuse
  • Spezieller hinterer Kabelkanal: Der Kabeleintritt ist ausreichend für bis zu 30 Kabel und so angeordnet, dass er ideal für die Zuführung von unten oder aus Installationsböden geeignet ist.
  • Integrierte Wärmeabfuhrlösung: Hocheffiziente Lüftermodule führen Warmluft ab. Dadurch ist die Anschaffung eines teuren Kühlsystems für Ihre IT-Systeme überflüssig.
  • Integrierte Steckdosenleiste: Einschließlich Stromverteiler mit 3 IEC-Steckdosen, 3 NEMA-Geräteanschlusskabeln, 1 NEMA Netzkabel und 1 Schuko-Netzkabel
  • Abnehmbare, verriegelbare rückseitige Abdeckung: Erleichtert den Zugang zu installierten Systemen und ermöglicht den Einbau ohne Unterbrechung der Stromzufuhr.

Flexibilität

Plug-and-Play-Einrichtung:
Schnelle und unkomplizierte Einrichtung

Vordere Türen abschließbar:
Schutz der IT-Systeme vor unerwünschtem Zugriff

Oberfläche in Eichenholzfurnier, hell:
Das Gehäuse passt optisch in fast jede Büroumgebung.

Geräuschdämpfende Akustikschaumauskleidung:
Durch die hervorragende Geräuschdämpfung der installierten IT-Systeme kann das Gehäuse auch in ruhigen Umgebungen platziert werden.

Werkzeuglose Rackmontagefähigkeiten:
Zur Montage der Server in NetShelter Racks werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Dadurch können die Geräte schnell und komfortabel im hinteren Teil des Racks montiert werden

Technische Spezifikationen

  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 100V , 120V , 200V , 208V , 230V , 240V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14, NEMA 5-15P
    • Kabellänge: 0.6Meter
    • Anzahl der Versorgungsleitungen: 8
    • Eingangsleistung: 10.0Watt
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 700mm , 70.0cm
    • Maximale Breite: 690mm , 69.0cm
    • Maximale Tiefe: 930mm , 93.0cm
    • Nettogewicht: 75.0kg
    • Versandgewicht: 80.0kg
    • Höhe für Versand: 750mm , 75.0cm
    • Breite für Versand: 740mm , 74.0cm
    • Tiefe für Versand: 980mm , 98.0cm
    • Farbe: Grey , Oak
    • Maximale Montagetiefe: 700.0mm , 70.0cm
  • Conformance
    • Begutachtung: TAA compliance
    • Standardgarantie: 2 Jahre (Produktionsmängel)
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.679,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.861,77*
€ 2.215,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.828,25*
€ 2.175,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.758,78*
€ 2.092,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.718,67*
€ 2.045,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.679,14*
€ 1.998,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR4000MV12U
ab € 178,22*
Ähnlich
APC
AR4000MVX429
ab € 1.963,33*
Ähnlich
APC
AR4000MV-FR
ab € 72,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.