Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power Cord Kit (6 ea), C19 to C20 (90 degree), 0.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power Cord Kit (6 ea), C19 to C20 (90 degree), 0.6m Bild 1
APC Power Cord Kit (6 ea), C19 to C20 (90 degree), 0.6m Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP98892F
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP98892F
EAN/GTIN:
     0731304261971
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-603...
kaltgeräte-verlängerung 0,6m

APC Power Cord Kit (6 ea), C19 to C20 (90 degree), 0.6m

Ausgang

  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Eingangsanschlußart:
  • Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 16A

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.98 KG
  • Maximale Höhe: 610.00 mm
  • Maximale Breite: 114.00 mm
  • Maximale Tiefe: 51.00 mm
  • Versandgewicht: 1.07 KG
  • Versandhöhe: 102.00 mm
  • Versandbreite: 216.00 mm
  • Versandtiefe: 152.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: -5 - 60 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 5 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -25 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 5 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP9890
ab € 49,31*
Ähnlich
APC
AP98894F
ab € 160,62*
Ähnlich
APC
AP98896F
ab € 185,94*
Ähnlich
APC
AP9870
ab € 27,36*
Ähnlich
APC
AP9879
ab € 48,19*
Ähnlich
APC
AP9881
ab € 48,44*
Ähnlich
APC
AP9880
ab € 48,58*
Ähnlich
APC
AP9878
ab € 46,77*
Ähnlich
APC
AP9892
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.