Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power Cord, C13 to C14, 2.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power Cord, C13 to C14, 2.5m Bild 1
APC Power Cord, C13 to C14, 2.5m Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9870
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Rundsteckverbinder sonstige

APC Power Cord, C13 to C14, 2.5m

Ausgang

  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 10A
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Overload Protection: Nein

Eingang

  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Kabellänge: 2.5 Meter
  • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
  • Acceptable Input Voltage: 90-250 VAC
  • Maximaler Netzstrom: 10A
  • Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 10A

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.23 KG
  • Maximale Höhe: 38.00 mm
  • Maximale Breite: 76.00 mm
  • Maximale Tiefe: 203.00 mm
  • Versandgewicht: 0.30 KG
  • Versandhöhe: 51.00 mm
  • Versandbreite: 102.00 mm
  • Versandtiefe: 203.00 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 600.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -25 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: CSA,UL eingetragen,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP9890
ab € 49,30*
Ähnlich
APC
AP98892F
ab € 132,04*
Ähnlich
APC
AP98894F
ab € 160,37*
Ähnlich
APC
AP98896F
ab € 184,47*
Ähnlich
APC
AP9879
ab € 48,27*
Ähnlich
APC
AP9881
ab € 48,57*
Ähnlich
APC
AP9880
ab € 48,18*
Ähnlich
APC
AP9878
ab € 48,22*
Ähnlich
APC
AP9892
ab € 33,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.