Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack Pdu, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack Pdu, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13 Bild 1
APC Rack Pdu, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13 Bild 1
APC Rack Pdu, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13 Bild 2
APC Rack Pdu, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13 Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP7921B
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7921B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Rack Pdu, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13

AP7921B Features

  • Rack PDU, geschaltet, 1 U, 16 A, 208 / 230 V, (8)C13
  • Rack-PDU mit Schalter bieten neben einer erweiterten Lastüberwachung auch Funktionen für das Ein- und Ausschalten einzelner Ausgänge aus der Ferne für gezielte Neustarts, das Starten von Systemen in definierter Reihenfolge und die Nutzungsverwaltung der Ausgänge.:
  • Beinhaltet : Installation Guide , Rack Mounting Brackets , User Manual

Anpassungsmöglichkeit

Stromversorgung mit Einfacheingang:
Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.

Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge:
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.

Für die Rackmontage:
Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.

Vorteile für Ihr Business

Display für lokale Stromüberwachung:
Der gesamte Stromverbrauch pro PDU (Power Distribution Unit) wird auf einem Digitaldisplay des Systems angezeigt. Das Display zeigt optische Alarme an, sobald der Stromverbrauch nahe dem Maximum der Leitungskapazität liegt. So können Überlastungen der Leitungen vermieden werden.

Alarmschwellenwerte:
Legen Sie Schwellenwerte für die Auslösung von Alarmen fest, um eine Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden. Optische Alarme sowie Benachrichtigungen, die über das Netzwerk verschickt werden, warnen Anwender vor potenziellen Problemen.

Remote-Management-Funktionen:
Komplett ausgestattete Netzwerkmanagement-Schnittstellen für standardisiertes Management über Web, SNMP und Telnet. Ermöglicht Benutzern den Zugang, die Konfiguration und Verwaltung von Systeme an einem entfernten Standort und spart somit kostbare Zeit.

Einschaltverzögerungen:
Anwender können die Reihenfolge festlegen, in der die Geräte ein- und ausgeschaltet werden. Dadurch werden Überlastungen sowie Versorgungsprobleme während des Hochfahrens des Systems vermieden. Ein weiterer Vorteil bei der Festlegung der Startreihenfolge ist, dass Equipment, das von anderen Einheiten abhängig ist, erst nach deren Start hochgefahren wird und somit die korrekte Funktion sichergestellt wird.

Fernsteuerung einzelner Ausgänge:
Anwender können unbenutzte Ausgänge abschalten (Vermeidung von Überlastungen) oder die Stromversorgung ausgefallener Geräte wiederherstellen (kostspielige Ausfallzeiten werden verkürzt und die zeit- und kostenaufwändige Anreise zu Geräten entfällt).

Steuerung

Flash, aufrüstbar:
Aktualisieren Sie die Firmware schnell und komfortabel per Netzwerk-Download, um von neuesten Produktoptimierungen zu profitieren. Um neue Features zu nutzen, müssen keine Geräte ausgetauscht werden. (Anmerkung: gilt nur für Systeme, auf die per Netzwerk zugegriffen werden kann)

Einschaltverzögerungen:
Anwender können die Reihenfolge festlegen, in der die Geräte ein- und ausgeschaltet werden. Dadurch werden Überlastungen sowie Versorgungsprobleme während des Hochfahrens des Systems vermieden. Ein weiterer Vorteil bei der Festlegung der Startreihenfolge ist, dass Equipment, das von anderen Einheiten abhängig ist, erst nach deren Start hochgefahren wird und somit die korrekte Funktion sichergestellt wird.

Alarmschwellenwerte:
Legen Sie Schwellenwerte für die Auslösung von Alarmen fest, um eine Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden. Optische Alarme sowie Benachrichtigungen, die über das Netzwerk verschickt werden, warnen Anwender vor potenziellen Problemen. (Hinweis: Nur erhältlich für Geräte mit Stromüberwachungsfunktion. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie in den Spezifikationen der jeweiligen Modelle.)

Mehrstufiger Benutzerzugriff:
Unterstützt bis zu vier Benutzerebenen - Administrator, Gerätenutzer, Benutzer mit Nur-Lese-Berechtigung und Benutzer im Netzwerk - mit Anforderung von Benutzername und Passwort.

Display für lokale Stromüberwachung:
Die Gesamtleistungsaufnahme pro Rack-PDU wird im Display des Systems dargestellt. Das Display hilft, die Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden; es gibt optische Warnmeldungen aus, wenn die Leistungsaufnahme sich dem Maximalwert des Abzweigs annähert. (Nur für bestimmte Modelle verfügbar)

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Nominelle Ausgangsspannung: 208V , 230V
    • Maximum Total Current Draw: 16
    • Ausgangsanschlüsse: (8) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 200V , 208V , 230V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C20
    • Kabellänge: 2.5Meter
    • Acceptable Input Voltage: 200-240VAC
    • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
    • Load Capacity: 3680VA
    • Maximum Input Current: 20A
    • Durch Regulierung gedrosselter Eingangsstrom (Nordamerika): 16A
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 44mm , 4.4cm
    • Maximale Breite: 445mm , 44.5cm
    • Maximale Tiefe: 108mm , 10.8cm
    • Rack-Höhe: 1U
    • Nettogewicht: 2.27kg
    • Versandgewicht: 3.45kg
    • Höhe für Versand: 70mm , 7.0cm
    • Breite für Versand: 470mm , 47.0cm
    • Tiefe für Versand: 343mm , 34.3cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -25 - 65 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: cUL-gelistet, CE, Querschnitt, EN 55022 Klasse A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, MIC, UL 60950, UL-gelistet, VDE, VCCI
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
    • Batterie-Richtlinie: Konform
Weitere Suchbegriffe: apc 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, Switched Rack PDU
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 741,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,35*
€ 963,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,59*
€ 953,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,24*
€ 929,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,50*
€ 910,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,49*
€ 882,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP8959
ab € 1.386,87*
Ähnlich
APC
AP8958
ab € 979,29*
Ähnlich
APC
AP8959EU3
ab € 1.571,52*
Ähnlich
APC
AP8958EU3
ab € 996,81*
Ähnlich
APC
AP8953
ab € 1.274,85*
Ähnlich
APC
AP8961
ab € 1.457,93*
Ähnlich
APC
AP7920B
ab € 662,24*
Ähnlich
APC
AP7922B
ab € 1.121,27*
Ähnlich
APC
AP7950B
ab € 1.201,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.