Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux WAVE Funkuhr schwarz Ø 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux WAVE Funkuhr schwarz Ø 30 cm
Unilux WAVE Funkuhr schwarz Ø 30 cm
Unilux WAVE Funkuhr schwarz Ø 30 cm
Unilux WAVE Funkuhr schwarz Ø 30 cm
Unilux WAVE Funkuhr schwarz Ø 30 cm
Unilux WAVE Funkuhr schwarz Ø 30 cm
Unilux WAVE Funkuhr schwarz Ø 30 cm
Unilux WAVE Funkuhr schwarz Ø 30 cm
Unilux WAVE Funkuhr schwarz Ø 30 cm
Unilux WAVE Funkuhr schwarz Ø 30 cm
Unilux WAVE Funkuhr schwarz Ø 30 cm
Unilux WAVE Funkuhr schwarz Ø 30 cm
Unilux WAVE Funkuhr schwarz Ø 30 cm
Artikel-Nr.:
     C1184-400094561
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400094561
EAN/GTIN:
     3595560024186
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Hygrometer
Analoge Wanduhr mit Sekundenzeiger und Minutenmarkierung. Stets präzise durch Funktsteuerung. Stromversorgung: Batterie (1 x AA 1,5 V) im Lieferumfang enthalten. Durchmesser: 30 cm; Tiefe: 4,5 cm. Gewicht: 0,59 kg. Wandbefestigung: Aufhängeöse. Material: Kunststoff (ABS), Mineralglas.
Weitere Informationen:
Zeitanzeige:
Analog
Farbe:
schwarz
Art der Anzeige:
Zeiger
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Durchmesser:
300
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Datumsanzeige vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.