Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 30 cm
Unilux POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 30 cm
Unilux POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 30 cm
Unilux POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 30 cm
Unilux POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 30 cm
Unilux POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 30 cm
Unilux POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 30 cm
Unilux POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 30 cm
Unilux POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 30 cm
Unilux POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 30 cm
Unilux POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 30 cm
Unilux POP Wanduhr schwarz leise schleichende Zeiger Ø 30 cm
Artikel-Nr.:
     C1184-400094281
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400094281
EAN/GTIN:
     3595560022496
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
unilux wanduhr
wand-uhren pendel
Moderne Wanduhr mit klarer Gestaltung. Leises und präzises Quarz-Uhrwerk. Stromversorgung über Batterie (1x AA 1,5 V), im Lieferumfang enthalten. Durchmesser: 30 cm; Tiefe: 4,4 cm. Gewicht: 0,46 kg. Wandbefestigung: Aufhängeöse. Material: Kunststoff (ABS), Mineralglas.
Weitere Suchbegriffe: wand uhr
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.